耐水紙荷札 針金付

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚) 注文コード 25205706 品番 中荷札 1穴
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

水濡れにも大丈夫。

縦(mm)90 横(mm)45 タイプ1穴 用途植木など屋外での使用に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25205679
2024-05-07
用途:
材料の仕分け識別
卸売・小売業

仕分け、識別に使っています。耐水性は多少の水滴、多湿でも台紙が傷みずらいです。ハトメもしっかりしていて、そのような環境下の材料等に使用しています。耐水性ですから値段は仕方ないのですが、消耗品ですからもう少し手頃な価格設定にして欲しいですね。モノタロウブランドにあるといいな〜。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
25205679
2024-02-08
用途:
製品に顧客名を書いてます
株式会社 池田竹店 様

野外使用です、使用期間が短いので耐久性はまだ不明ですが十分に使えそうな手ごたえです。

対象商品:
25205679
2023-08-02
用途:
とても丈夫です。
株式会社 青鋼 様

丈夫で雨でも敗れない荷札を探して、此方にしました。今までクレームもなく毎回オーダーしております。購入してよかったと思います。また価格もリーズナブルで助かっています。

対象商品:
25205697
2023-05-08
用途:
荷物の識別

屋外での使用もあり、耐水性であるのに助かっています。
枚数がもう少し、10枚からとかにしていただけたら、もっと購入しやすいです

対象商品:
25205706
2020-11-23
用途:
荷物の荷札に使用
丸鈴園 様 (農・林・水産業)

針金が少し硬い。荷物にくくりつけるにもう少し、柔らかい針金にしてほしい

2020-07-07
用途:
鉄筋加工にて、利用
その他業種

雨降りが、おおいにので、耐水だから、たすかってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする