UJ-104P-J BL UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 25206504 UJ-104P-J BL UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービス付き) プラス[家具] 25206504

UJデスク専用デスクトップパネル(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25206504 品番 UJ-104P-J BL
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

プラス「UJデスク」シリーズ専用のデスクトップパネル。
デスクの幅に合ったパネルをお選びください。
マグネットは非対応です。

ブルー 寸法(幅×高さ)(mm)1000×400 質量(kg)3.9 適合UJデスク幅1000mmタイプ 材質クロス:ポリエステル、芯材:パーティクルボード(枠組みフラッシュペーパーハニカムコア)、フレーム:アルミ 間口(mm)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×25×400 サービス分類組立・設置・取付
注意
※こちらの商品の組立をご希望の場合は対応デスクと同時購入ください。単品購入で既存デスクへのお取り付けはサービス対象外となります。
※マグネットは使えません。また、パネルの端から約50mmは芯材のためピンは刺せません。
【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1〜3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,185 / 税込 ¥4,604
北海道地方数量1につき ¥4,185 / 税込 ¥4,604
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする