SO-STYLE 埋込コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207080 品番 WN1001MH
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
マットグレー 極数2 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格15A125V 適合規格電気用品安全法 温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下 絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上 保証期間購入日より1年間 引張強度(N)100(1分間) 適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用 温度サイクル8℃以下 開閉(15A125V負荷の力率0.55〜0.65/開閉の割合20回/分)連続5,000回/(22.5A125V負荷の力率約1/開閉の割合6回〜10回/分)連続100回 使用場所住宅、事務所等の屋内 保持力(N)10〜60 耐電圧(V)1250(1分間)
注意
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きしてください。
※適用電線以外は、絶対に使用しないで下さい。誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
※より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないで下さい。
※電線を差し込む場合は、1本ずつ確実に差し込んで下さい。差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では使用しないで下さい。故障の原因になります。
※曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする