熱線センサ付ナイトライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207186 品番 WTL4065MHK
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。
LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。
人が近づくと点灯、いなくなると消灯。
お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。
明るさセンサ・コンセント付

定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125 マットグレー LED色電球色 極数2極 結線方式ねじなし端子式(電線差込み式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)1200 検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知) 検知範囲160°以上 検知方式熱線レベル変化分検知 検知エリア7 分割 消費電力(W)0.6 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用周囲温度(℃)-10〜40 仕様検出動作速度:0.3m/s〜1m/s(横切り検知) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする