SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207220 品番 NR3170MH
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
マットグレー 極数8極8心 伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC) 耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性70℃(7時間) 使用場所住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃)-10〜40 適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間購入日より1年間
注意
※1000BASE-T伝送の配線は電力配線と15cm以上の離隔距離を設けることをお勧めします。電力配線からのノイズにより、まれに伝送不良が発生することがあります。
※再結線は10回以内にしてください。
※配線時には、電線は張力がかからないように配線してください。また、施工中の電線に加えられる張力も極力少なくなるように配慮してください。本体を破損させる恐れがあります。
※通信ケーブル施工時は、ケーブルの被覆を破らないようにしてください。通信不良を招く恐れがあります。
※ケーブルを半径4R以下に曲げて施工しないでください。伝送特性が低下する原因になります。(R=ケーブル直径)
※金属張りの壁面に取り付け、且つ金属板と器具との絶縁を必要とする場合は、必ず、絶縁ワンタッチ取付枠(WTL3710K)とプラスチック製プレートを使用してください。(金属製プレートを使用しますと、器具と壁面の絶縁ができません。)
※8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
※表面は、マット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。
※本品の施工は必ず本仕様書の記載内容(4.使用条件)をおまもりください。誤った施工をされますと器具の動作不良の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする