材質カバー:ABS樹脂(ホワイト)、F型コネクター:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、裏板:アルミ板、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8)、F型接栓:黄銅棒(ニッケルメッキ)、カシメリング:アルミニウム
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ
適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB
本数配線:1本(入力)
端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
色マットグレー