Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SO-STYLE プレート1コ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25207290
品番
WNS6001H
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
色
マットグレー
使用温度範囲(℃)
-10〜40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2〜0.4
プレート形状
1連1コ用
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
※プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。