Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25207448
品番
WNS6092H
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
SOーSTYLE カバープレート2連用 取付枠付
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.2)
色
マットグレー
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
(2連用)(取付枠付)
注意
※商品は国内流通に限ります