Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25207527
品番
WNS6705H
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
SO-STYLE 簡易耐火プレート 5コ用(3コ+2コ用)
材質
プレート枠・化粧プレート:ABS樹脂(オフブラック)、プレートねじ:鋼線(Φ3.5)(亜鉛めっき)、耐火パネル:亜鉛鋼板(t0.3)
色
マットグレー
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
プレート形状
5コ用(3コ+2コ用)
注意
※商品は国内流通に限ります