Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
SO-STYLE 簡易耐火プレート 6コ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25207536
品番
WNS6706H
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
マットグレー
使用温度範囲(℃)
-10〜40
保証期間
購入日より1年間
使用場所
住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)
0.2〜0.4
プレート形状
2連6コ用
注意
※過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある場所、屋側、屋外などでは使用しないでください。
※プレートねじを過大なトルクで締めつけると、ねじ部が破損して正しく固定ができなくなることがありますのでご注意ください。
※表面はマット仕上げ(シボ加工)となっております。表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞って拭いてください。中性洗剤で拭いた後、最後に乾拭きをしてください。