SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207789 品番 WNS5052H
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)

仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:PBT樹脂(ブラック)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、ランプカバー:アクリル(透明) マットグレー 定格15A/300V/AC(表示ランプは100V) 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 適合プレートWNS6001B等 SO-STYLE プレート系列 回路C(3路) 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61239168
2024-03-09
用途:
DIY作業

パナのフルカラーシリーズと交換するために購入してみましたが、比べると、質感、スイッチ切り替えの感触、デザイン、すべてに秀でています。が、お値段も秀でているというか…秀ですぎ、高すぎです。よーく見てみても、そんなにコストかかるかなと思います。パナにはそこ頑張って欲しいです。ということで満点はあげられません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする