SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25207834 品番 WNS57511H
参考基準価格(税別)¥12,580 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

定格160VA/100V/AC 適合LED専用 適合規格電気用品安全法(特定電気用品) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 適合プレートWNS6001B SO-STYLE プレート系列 材質ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー:PC/ABS樹脂(ホワイト)、ツマミ:ABS樹脂(オフブラック)、化粧カバー:ABS樹脂(オフブラック)、導光板:ポリカーボネート(透明)、組立枠:亜鉛鋼板(t0.8) マットグレー 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする