SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25207920 品番 WNSS51598H
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A

材質ほたるスイッチC:-(ブラック)(WNS5052B)、パイロットスイッチC:-(ブラック)(WNS52422B)、取付枠:-(-)(WNS3730) マットグレー 定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 適合プレートWNS6002B等 SO-STYLE プレート系列 負荷電流(A)(1)-、(2)0.01〜0.5 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする