Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセットスイッチE、C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25208044
品番
WNSS52492H
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
SOーSTYLE 埋込ロングハンドル スイッチセットスイッチE、C
材質
スイッチE:-(-)、スイッチC:-(-)、ハンドル:PC/ABS樹脂(ブラック)、取付枠:-(-)(WNS3730)
色
マットグレー
定格
15A/300V/AC
適合規格
電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用
適合プレート
WNS6003B等 SO-STYLE プレート系列
表面仕上げ
マット仕上げ(シボ加工)
注意
※商品は国内流通に限ります