※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

赤外顕微鏡ウィンドウ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208174 品番STJ-0131S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000

透過率が高く、微小測定にも適しています。
キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。

材質合成高純度ダイヤII型 寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5 径(Φmm)【有効光束】2 アズワン品番1-7237-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする