面ファスナーテープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208200 品番3959
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

ガッチリ固定し着脱もできる
キノコ型フックが強力に噛み合いガッチリ固定
強力タイプのノリで確実に固定
用途に応じて自由にカットして使用できる
効果的に接着できる素材:アルミニウム・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール

用途モノの取付&取り外しに(着脱 )、オーディオ/ナビゲーションなど着脱するスイッチの固定に セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ポリオレフィン、粘着剤/アクリル系粘着剤 長さ(mm)100 幅(mm)25 使用温度範囲(℃)-20〜100
注意
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25208200
2024-05-02
用途:
車のダッシュボードにナビ固定
サービス業

よくあるジュータン生地のようなマジックテープとは違い、商品説明にもあるようにキノコ型のイボイボ同士ががっちり食い込み頑丈に張り付きます。
脱着の頻度が少ない物に使うのが良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする