曜日別特売
MT-900 木材水分計 ケツト科学研究所 25208366

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

木材水分計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25208366品番MT-900
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

MT-900は内蔵の検量線を用いることで、低水分から高水分まで広範な測定範囲をカバーできます。MT-900はオプションのプリンタ(VZ-330)に接続し、測定データを残すことが可能です。

仕様測定範囲(樹種により異なる):6~80%(広葉樹)・7~80%(針葉樹)寸法(mm)110×210×50質量(g)500使用温度範囲(℃)0~40電源電池1.5V(単三アルカリ)×6(テスト用付属)測定方式電気抵抗式測定精度20%未満±0.5%、20%以上±2.0%型番MT-900表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)測定対象単板・木材全般付加機能自動温度補正、平均値表示、オートパワーオフ、上限値アラーム設定、水分値補正アズワン品番2-1978-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする