充電式除草バイブレーターミニ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25208559 品番WE-730
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

雑草を根っこから引き抜く充電式除草バイブレーター
ミニサイズのコンパクトモデル
ふるわせて根こそぎ雑草を抜く除草バイブレーターミニ
使いやすいコンパクトモデルです。充電式でコードレスなので場所を選ばず作業ができます。
根っこから抜けると除草の回数が大幅に減ります。
薬品も鋭利な刃も使わないので安全に使えます。

付属品充電器 質量(g)550 電圧(V)7.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×40×65(ブレード取り付け時) 連続使用時間(分)約50(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)約4 電源タイプ充電式 バッテリー容量(mAh)1500 ブレード幅(mm)30
取扱説明書:(3.13MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
草抜き
株式会社ナカムラ石油 様 (運輸・通信業)

雑草が簡単に力もかけず気持ち良く抜けてきますのでいつまでも
やりたくなります

対象商品:
25208559
2024-08-26
用途:
庭の草取り
鈴木造園 様 (サービス業)

バイブレータと地面との角度により力のかかる方向が変わるので上手く当てれば自動に草を掘れる。大きめの草で根の張る物は広めに掘らないと取れない。
草取り作業には労力軽減になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
25208559
2024-08-09
用途:
畑の雑草取り
不動産業

想像以上に音が大きく、早朝に隣家の近所で使用するには躊躇する。

2人が参考にしています
対象商品:
25208559
2024-06-18
用途:
草とりに
その他業種

がっちりマンデー!をみて欲しいと買ってみましたが、バイブレータは50代の私にはこたえました
もう少し弱くてもいいんでないかと思いますが

3人が参考にしています
対象商品:
25208559
2023-12-14
用途:
庭の雑草除去
不動産業

土が乾燥した時に使用したが、一応満足する結果が得られた。

1人が参考にしています
2024-10-20
用途:
草取り
サービス業

刃の部分がもう1p長いと嬉しいです。使用しましたが充電に時間がかかる割には
消費充電が早く、友人にはすすめられませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
25208559
2023-09-09
用途:
草取り

雑草がかなり群生してしまうと、とても抜きづらくなりますが、これがあると比較的簡単に、抜けます。おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする