水栓柱 スプレスタンド50トール ハイジーン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25208604 品番 600552210
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

「ただいま」のその前に。
家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなラインナップ。
大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。
シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。
立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。
サイズ:幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm
上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。
吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。
使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。

付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付) 材質アルミ 質量(kg)2.8 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
注意
※水道工事、取付工事は指定水道工事店に依頼してください。
※立水栓は凍害地域対応ではありません。雪の多い地域や標高が高い地域などでは、水抜き栓を設置するなど地域に応じた対策を行ってください。また、凍害地域以外の場所でも、気温が氷点下になる場合は、蛇口や配管内の水が凍結し破損する恐れがありますので、蛇口やウォータースタンドに毛布をかぶせるなどの気候に応じた対策が必要です。
※凍害によって発生した破損・水濡れなどは保証対象外となります。
※立水栓に蛇口取付け時に過度な力を加えると、取付け部品が破損し水濡れが生じる可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする