AK-208 クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ 25208848 AK-208 クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ 25208848 AK-208 クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ 25208848 AK-208 クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ 25208848 AK-208 クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ 25208848 AK-208 クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ 25208848

クロック・サーモ・ボルトメーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208848 品番AK-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。
3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。
時計は時刻/日付/曜日を表示。
12時間/24時間の表示切替が可能。
車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。
本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。
文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。
付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。
「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)
「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)

付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー 仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V〜32V、表示電圧誤差:±0.3V ブラック 質量(g)100 コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (文字発光) 温度表示-20℃〜+50℃(外気温/内気温) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
注意
※初期:本体背面の[RESET]ボタンをΦ2mm以内のピンで押してください。
※内気温センサーは本体に内蔵されているため、直射日光の当たるダッシュボード上やエアコンの影響を受ける場所への取り付けは避けてください。
※電波受信中は手動でのボタン操作ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする