クロック・サーモ・ボルトメーター2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208857 品番AK-214
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。
時計:時/分/秒を表示。
本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。
車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。
車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。
本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。
電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。
アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。
電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。
便利なアラーム・スヌーズ機能。
カレンダー表示:月/日/曜日を表示。
バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。
付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。
「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)
「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)

付属品金属ステー、両面テープ 仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V〜32V、表示電圧誤差:±1V ブラック 質量(g)135 コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3 定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光) 温度表示内気温:-20℃〜+50℃、外気温:-50℃〜+70℃ 電池寿命約1年 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
注意
※内気温センサーは本体に内蔵されているため、直射日光の当たるダッシュボード上やエアコンの影響を受ける場所への取り付けは避けてください。
※電波受信中は手動でのボタン操作ができません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする