カシムラ
カシムラの 携帯/スマホ関連品
カシムラの スマホ/携帯用ホルダー
自重式スマホホルダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25208900
品番
AT-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
スマートフォンの自重でアームが閉まり、簡単にホールド可能。
エアコン吹き出し口に挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
ホールド部分にアルミ合金を使用。
色
マットブラック
質量(g)
58
取付方式
エアコン吹出口
適合サイズ
幅:56〜92mm、厚み:11mm以内、重量:130〜280g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×100×90
注意
※ホルダーアームとスマートフォンの間に隙間がある場合、左右から抑え込んでホールドしてください。
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合があります。
※横置きでの使用はできません。