DC-047 DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ 25208927 DC-047 DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ 25208927 DC-047 DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ 25208927 DC-047 DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ 25208927

DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208927 品番DC-047
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。
自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。
1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。
2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)
走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。
暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。
12V/24V車兼用。

仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力) ブラック 質量(g)12 使用温度範囲(℃)0〜40 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※ご使用可能なカーソケット/キャップの寸法をご確認ください。
※車両によりカーソケットのキャップが閉じない、または完全に閉じない車種があります。
※キャップが完全に閉まる車種の適合についてはお答えできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする