DC-049 DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ 25208945 DC-049 DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ 25208945 DC-049 DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ 25208945 DC-049 DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ 25208945 DC-049 DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き カシムラ 25208945

DC-4.8A-USB 2ポート アンビエントライト付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208945 品番DC-049
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カーソケット周辺を8色LEDで360°照らす、アンビエントライト搭載のDC-USB充電器。
発光モード/発光色/調光/発光方向の変更が可能。
発光の設定は記憶され次回の起動時に反映されます。
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。

ブラック 質量(g)20 使用温度範囲(℃)0〜35 出力電圧DC5V 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流1ポート最大2.4A / 2ポート合計最大4.8A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする