KD-218 Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ 25208954 KD-218 Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ 25208954 KD-218 Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ 25208954 KD-218 Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ 25208954 KD-218 Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ 25208954 KD-218 Bluetooth FMトランスミッター USB電源 カシムラ 25208954

Bluetooth FMトランスミッター USB電源

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25208954 品番KD-218
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽・動画やワンセグ音声をカーステレオから聴くことができます。
Bluetoothバージョン5.1仕様。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンのスマートフォン/iPhoneで使用できます。)
充電器/カーオーディオ等のUSBポートに挿して使用できます。
USB電源連動機能。
USBポート側の電源を切ると、端末の再生曲が自動で一時停止します。
USBポート側の電源をONにすると端末のBluetooth機能と自動で再接続します。
(一部の機種では自動停止/自動再接続できない場合があります。)
イコライザー機能付。
重低音モード(ベースモード)、ノーマルモードの2種類から選択可能。
選択したイコライザーを音声でお知らせします。
(選択したイコライザーのモードは記憶されます。)
周波数を選ぶだけの簡単操作。(88.1/88.3/88.7MHz)
選択した周波数が青く光ります。
微弱無線局規定品

仕様SCMS-T:対応 ブラック 質量(g)7 使用温度範囲(℃)-5〜35 (結露しないこと) 入力電圧(V)USB 5/0.5A以上 接続端子USB 送信周波数(GHz)2.402〜2.480 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.7 BluetoothBluetooth ver.5.1 プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×55×10 無線距離(m)約10 (Bluetooth) マルチポイント非対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
バスの車内での満足度を上げる為
自動車・二輪車・自転車関連業

バスのオーディオシステムが、ラジオとカセットのみで、システム交換には高額費用がかかる為、手軽に音楽を流せるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
25208954
2024-05-27
用途:
自家用車

スマホ音楽をカーラジオで使います。電源の位置に機器の位置は固定されますので オーディオとの距離が遠い場合 機器の発する電波が弱いので ノイズがかなり入ります。私は電源コードを延長して 機器をオーディオ付近数センチまで近づけて設置しました。それでノイズはかなり軽減されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする