ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25209058 品番KW-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。
最大15Wの急速充電対応。
(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。
(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)
充電機能OFFモード付き。
(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)
補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。

付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ 仕様(ワイヤレス規格)Qi 質量(g)175 取付方式エアコン吹出口 使用温度範囲(℃)0〜30 最大出力(W)15 入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C) 適合サイズ幅:約62〜85mm以内 厚み:20mm以内 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電・自動開閉できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする