用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ
全長(mm)250
チューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)11
ノズル長(mm)23
PTオスねじ(Φmm)PT1/8
ノズル外径(Φmm)13
管内径(Φmm)(ビニール管)3
RoHS指令(10物質対応)対応
湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)80