フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 PTオスねじ(Φmm)PT1/8 全長(mm)950 注文コード25209338 品番11x950-PT1/8
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はPTオスねじ・全長など178種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等) 材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ 全長(mm)950 チューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)11 ノズル長(mm)23 PTオスねじ(Φmm)PT1/8 ノズル外径(Φmm)13 管内径(Φmm)(ビニール管)3 RoHS指令(10物質対応)対応 湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする