16.5x150-PT1/2 フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所 25210440

16.5x150-PT1/2 フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所 25210440
16.5x150-PT1/2 フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ 中央フレキ製作所 25210440

フレキシブル注油管 丸口型ノズル×オスネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード25210440品番16.5x150-PT1/2
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フレキシブル注油管は屈曲が自在であるため、危険な場所、狭い箇所など任意の位置を保持することが出来ます。注油、給水、エアーが使用可能です。製作仕上げが堅牢なため長持ちし、外装はクロームメッキ仕上げをしています。●構造 :ノズルに接続するスタンドチューブは、高炭素鋼丸線を密着巻きし、更にその上から三角線を噛み合わせ巻いたものです。

用途
各種工業機械、産業用機械等の注油・給水管。(エアーにも使用可)(ボール盤、鋸盤、高速旋盤、研磨盤、フライス盤等)
材質ネジ金具/ブッシング/チューブ金具/ノズル金具:C3604DB・パッキン:NBR・スタンドチューブ:SWC+SWRM・ビニールチューブ全長(mm)150チューブ外径(Φmm)(スタンドチューブ)16.5ノズル長(mm)38PTオスねじ(Φmm)PT1/2ノズル外径(Φmm)19管内径(Φmm)(ビニール管)7RoHS指令(10物質対応)対応湾曲半径(mm)(スタンドチューブ)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする