シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25212137 品番GA-QB002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。
先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。
ホースと直接つなげることができます。
取付可能なホースは内径12〜15ミリ、外径16〜20ミリのホースです。
回転ニップルつきでホースがねじれません。

シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)16〜20 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.05〜0.6 アズワン品番64-5154-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする