ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25212216 品番GA-QD044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。
ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。
はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。
内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。

材質ステンレス 取付可能厚(mm)10〜65、90〜150 アズワン品番64-5154-80
注意
※ホースを巻き取る大きさにより多少変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする