ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25212383 品番 A-398
参考基準価格(税別)¥535 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5〜7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。

サイズS 全長(cm)21(手首ゴム部分6.5) 中指長(cm)7 手の平幅(cm)8.5 手のひらまわり(cm)17 材質ナイロン・ポリウレタン ネイビー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能手の甲ストレッチ性・フィット感・伸縮性・耐油性・耐久性 入数(双)1 コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25212453
2023-05-09
用途:
研磨作業

細かいパーツもつかみやすく、柔らかさも自然で重宝している。加えて背の部分が、他のメーカーより耐摩耗性が高いように感じる。その点、少し分厚いのかもしれないけれど、研磨ペーパーで擦れて背が破れてしまうことがよくあったので、長く使える。最高。

2022-11-04
用途:
農作業
その他業種

装着感がとてもソフトで着け心地が良いです。また、泥がついた農作物を触っていてもしっかりとグリップを維持してくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする