商品画像1

DR-28 貫通エクステンション エンジニア 25218754 DR-28 貫通エクステンション エンジニア 25218754 DR-28 貫通エクステンション エンジニア 25218754 DR-28 貫通エクステンション エンジニア 25218754 DR-28 貫通エクステンション エンジニア 25218754 DR-28 貫通エクステンション エンジニア 25218754

貫通エクステンション

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25218754 品番DR-28
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造の極短ビット用エクステンションバー。
全長18mmの極短ビットが使えるマグネット式保持構造。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。

用途
対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に。
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に。
狭く奥まった場所での作業に。
材質炭素鋼 全長(mm)100 直径(Φmm)11 質量(g)35 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。

商品説明動画

ネジザウルスモグラ 極短 DBZ-300シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする