商品画像1

PZ-54 ネジザウルスCP エンジニア 25218770 PZ-54 ネジザウルスCP エンジニア 25218770 PZ-54 ネジザウルスCP エンジニア 25218770 PZ-54 ネジザウルスCP エンジニア 25218770 PZ-54 ネジザウルスCP エンジニア 25218770

ネジザウルスCP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25218770 品番PZ-54
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。
刃部を搭載しており、針金の切断ができます。

用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 材質炭素鋼 全長(mm)175 質量(g)155 適合ねじ(mm)Φ3〜9.5 グリップ部(mm)(幅)48 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(8.37MB)
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジや、接着剤や錆で完全に固着したネジには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする