- バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 25218893 - バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 25218893 - バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 25218893 - バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 25218893

バックカメラ 12V車専用

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25218893 品番-
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。

有効画素数656×492 用途12V車専用 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度〜75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※取扱い説明書をよく確認・理解の上ご使用お願いします。
※延長はアダプターを使用すると延長可能ですが、コードが長くなりますと映像にノイズ等が入りやすくなります。
※カメラの電源はDC12Vのみになりますが、12V/24V兼用のモニターでもご使用いただけます。
※広角レンズは左右170°まで写すことができますが、視野角が108°ですので、ディスプレイに170°の映像を写すと左右の62°は色が多少変化したり映像が歪む、ボケる場合がああります。

商品説明動画

バックカメラ 12V車専用.
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
画像良好
建設業・工事業

用途外使用なのでレビュー良いのか、申し訳ないのですが
機械の閉所確認用に購入しました、バックカメラなので
鏡像の左右反転なのですが動作だけなら確認できるだろうと
持ち歩き、したかったので電源をどうしようかと思ったのですが
3.3Vで動作しますバッテリー駆動も問題なしで満足です
屋外使用可製品なので接続部防水して多湿箇所も安心です
もちろん画像問題なしでした。

2024-11-26
用途:
乗用車用
不動産業

到着時に裏蓋、配線引き込み部のゴムのシールがすでに半分以上剥がれており、残りも触れるとポロポロと崩れ取れた。レンズとベゼル、ベゼルと本体の間にも隙間があり、そのままの使用は雨で故障すること確実なので保証の問題はあるがすべてシールし直した。まだ雨天未使用だが動作に問題なく、解像度もレンズの明るさも価格なりに悪くない。RCAコネクターが本体直結なので取り付け時に狭い箇所は通しづらい。難点はあるものの充分に実用的。

1人が参考にしています
対象商品:
25218893
2024-10-16
用途:
ナビに接続

線は非常に細いです。配線するのに扱いにくいです。カメラの角度固定は心許ないです。しっかり締めても、いまいちです。洗車機のブラシがカメラに当たったら、角度が変わってしまわないか?心配です。見え方は、高価なカメラと大きく違わないと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
25218893
2024-05-01
用途:
アクアのリヤカメラに
池田自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使用感良いと思います 電源線が少々細いので結線の際に注意です

1人が参考にしています
対象商品:
25218893
2022-04-06
用途:
トラクター作業の後方確認用カメラ
農・林・水産業

取り付けは簡単でした。画像が鮮明でゆがみや乱れも少なく、夕暮れ時もしっかり映ります。コスパ最高です!

1人が参考にしています
対象商品:
25218893
2021-12-20
用途:
後退時の安全確認

カラーで鮮明度も良くとても見やすいです。色々な
機種に対応したいと思います。

対象商品:
25218893
2020-04-11
用途:
後付バックカメラ
株式会社電化工房フカサワ 様 (卸売・小売業)

まずカメラの上下の方向の目印がある方が絶対に良いと思います
後はアース側のコードも2種類あり配線に関しては問題なしです

1人が参考にしています
対象商品:
25218893
2020-05-19
用途:
軽バンにバッグカメラ取り付けました。
製造業

延長コード付きでこの値段は安いと思います。
映像も問題無く、ガイドラインも無く見易いです。
コードの長さが軽バンでは良いがロング車ではキツイかな?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする