築地製作所
築地製作所の ホースバンド
築地製作所の 両ネジ式
TOSクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25218946
品番
19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
FCD-400
寸法A(mm)
52
寸法D(mm)
29
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※長期使用に際し、締付部がゆるんでくる可能性があります。その際は増し締めを行ってください。
※締め込み方法や増し締めを遵守しないと、流体漏れや口金具が抜ける恐れがあり危険です。
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。