吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25218997 品番 H45-6035
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚1段付属

間口(mm)1500、1800 耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで) 用途厨房など 材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品) 質量(kg)14.4 間口W×奥行D×高さH(mm)600×350×450 板厚(mm)0.8 中棚左右二分割式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様、現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
飲食店舗厨房壁面棚
実紀コスミオン株式会社 様 (建設業・工事業)

取付用のフック金物等があれば助かります。
納期にやや日数がかかり、回転準備に間に合うか不安でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする