築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
M1竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219077
品番
M1006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
30°メスシートタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
57
寸法d(mm)
4
呼び径(B)
1/4
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
7.5
寸法B(mm)
8.5
呼び径(A)
6
ねじ径T
R1/4
寸法HEX(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材