築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
M2竹の子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219217
品番
M2032
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
パッキンシートタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
103
寸法d(mm)
27
呼び径(B)
1-1/4
寸法A(mm)
64
寸法D(mm)
34
寸法B(mm)
12
呼び径(A)
32
ねじ径T
R1.1/4
寸法HEX(mm)
46
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材