築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
M1-AR異径竹の子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219260
品番
M1AR12-10.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
ネジ大×竹の子小
材質
鉄
寸法L(mm)
72
呼び径(B)
R1/2×10.5
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
8
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
9
ねじ径T
R1/2
寸法HEX(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材