H75-18035 吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー 25219338

吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)1800×350×750
1800×350×750
600×300×750
750×300×750
900×300×750
1000×300×750
1200×300×750
1500×300×750
1800×300×750
600×350×750
750×350×750
900×350×750
1000×350×750
1200×350×750
1500×350×750
600×300×900
750×300×900
900×300×900
1000×300×900
1200×300×900
1500×300×900
1800×300×900
600×350×900
750×350×900
900×350×900
1000×350×900
1200×350×900
1500×350×900
1800×350×900
内容量1台注文コード25219338品番H75-18035
参考基準価格(税別)¥115,300販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

壁面などに取り付け空間を有効活用できます。
完成品にてお届けします。
中棚2段付属

用途
厨房など
間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)質量(kg)49.7間口W×奥行D×高さH(mm)1800×350×750板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります※取付箇所は平らで垂直で、充分な取付強度を得られる箇所を選んでください。※製品の前後左右が水平になるように取り付けてください。※工事は必ず専門業者にご依頼ください。※壁面などの固定に必要な「部材・ネジ等」は付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする