築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F1竹の子
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219366
品番
F1038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・パッキンシートタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
107
寸法d(mm)
33
呼び径(B)
1-1/2
寸法A(mm)
76
寸法D(mm)
40.3
寸法B(mm)
14
呼び径(A)
38
ねじ径T
G1.1/2
寸法HEX(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材