築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F3竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219445
品番
F3019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付
材質
鉄
寸法L(mm)
77
寸法d(mm)
16
呼び径(B)
3/4
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
20.5
寸法B(mm)
12
呼び径(A)
19
ねじ径T
G3/4
寸法HEX(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材