築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F3竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219454
品番
F3025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・30°メスシート付
材質
鉄
寸法L(mm)
86
寸法d(mm)
21
呼び径(B)
1
寸法A(mm)
58
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
13
呼び径(A)
25
ねじ径T
G1
寸法HEX(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材