築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F5竹の子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219549
品番
F5012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
竹の子×袋ナット G(PF)・30°オスシート付
材質
鉄
寸法L(mm)
65
寸法d(mm)
10
呼び径(B)
1/2
寸法A(mm)
44
寸法D(mm)
14
寸法B(mm)
10
呼び径(A)
12
ねじ径T
G1/2
寸法HEX(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材