築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F6竹の子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219646
品番
F6009
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ホース継手
仕様
竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
6
呼び径(B)
3/8
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
9
呼び径(A)
9
ねじ径T
Rc3/8
寸法HEX(mm)
23
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材