築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F6竹の子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
2-1/2
呼び径(A)
65
注文コード
25219707
品番
F6065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース継手
仕様
竹の子×六角ナット一体型 Rc(PTメス)ネジタイプ
材質
鉄
寸法L(mm)
165
寸法d(mm)
57
呼び径(B)
2-1/2
寸法A(mm)
40.5
寸法D(mm)
65
寸法B(mm)
16
呼び径(A)
65
ねじ径T
Rc2.1/2
寸法HEX(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材