築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
M1竹の子 ステンレス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219759
品番
M1032 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
ホース継手
材質
ステンレス
呼び径(B)
1-1/4
呼び径(A)
32
ねじ径T
R1.1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
34
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材