築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
M1竹の子 ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
注文コード
25219804
品番
M1100 SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホース継手
材質
ステンレス
呼び径(B)
4
呼び径(A)
100
ねじ径T
R4
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
102
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材