築地製作所
築地製作所の 継手・パイプ
築地製作所の 継手
築地製作所の その他特殊継手
F3竹の子 ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25219899
品番
F3012 SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
ホース継手
材質
ステンレス
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
12
ねじ径T
G1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
タケノコ外径(Φmm)
14
注意
※予告なしに品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材